CONTINENTAL
CONTINENTAL
9/BX103-A ; 9/X17X2616Li
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 9/BX103-A ; 9/X17X2616Li
V-Belt; BX-X17X Series; Banded Cogged Belt Style; 106"-2685MM Belt Outside Length; 5-5/8"-153MM Belt Width; 9 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
9/BX103-A ; 9/X17X2616Li
BDI部件号
401664
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/9-BX103-A-;-9-X17X2616Li/p/401664
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256262401
重量 / Kilogram
4.856
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
BX | X17X
传动带类别
V-Belt Banded Cogged
皮带峰数
9 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
Conti VX Torque Team Advance
英寸 - 公制
Inch | Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
9/BX103
重量/磅
13.1
详细描述
V-Belt; BX-X17X Series; Banded Cogged Belt Style; 106"-2685MM Belt Outside Length; 5-5/8"-153MM Belt Width; 9 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
106 英寸 | 2685 毫米
带宽
5.625 英寸 | 153 毫米