https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJnME9TOHhNRFV3TnpJek5qZzJPREV5Tmk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDlCWDBKZlExOUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGM4ZWQ5Y2I4Nzc5YTQ0OTVmOGJkMmNmODNkYmYyOGU1YmUzZjlkNGI2OGU4MDAyOGI2NmFjYzhhNmJlNDAzZWY
CONTINENTAL
CONTINENTAL
A27-1/2 13X700Li
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL A27-1/2 13X700Li
V-Belt; A-13X Series; 29-1/2"-750MM Belt Outside Length; 1/2"-13MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
A27-1/2 13X700Li
BDI部件号
1481071
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/A27-1-2-13X700Li/p/1481071
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.09
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
A | 13X
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
HY T Plus
英寸 - 公制
Inch | Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
A27-1/2 13X700LI
重量/磅
0.09
详细描述
V-Belt; A-13X Series; 29-1/2"-750MM Belt Outside Length; 1/2"-13MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.5 英寸 | 13 毫米
传动带外侧长度
29.5 英寸 | 750 毫米