https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJnME9TOHhNRFV3TnpJek5qZzJPREV5Tmk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDlCWDBKZlExOUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGM4ZWQ5Y2I4Nzc5YTQ0OTVmOGJkMmNmODNkYmYyOGU1YmUzZjlkNGI2OGU4MDAyOGI2NmFjYzhhNmJlNDAzZWY
BANDO
BANDO
A79KC
BANDO BANDO
描述
BANDO A79KC
V-Belt; A Series; 81" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Kevlar Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
制造商部件号
A79KC
BDI部件号
136157
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/A79KC/p/136157
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0649717444433
重量 / Kilogram
0.21
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
A
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Kevlar
外圈材料
Rubber and Fabric
其它特点
Power King | KC Design | Clutching Cover
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
重量/磅
0.231
详细描述
V-Belt; A Series; 81" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Kevlar Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
传动带外侧长度
81 英寸 | 2057.4 毫米
带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米