https://www.bdiexpress.com/medias/INDCRLBLTXXX-V-AA-BB-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYwNzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF6TDJnMk1DOHhNREUyTXpJeE1USTNNakl5TWk5SlRrUkRVa3hDVEZSWVdGaGZWbDlCUVY5Q1FsOURRMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzcwYTE3ZDhhZjBmMGQzZjY0YzUwNWM5ODE2MmY3NDZkOTgxMWUwODI1N2ViMzgyYWUyZjYwOGU3NDQ5NjJmYg
TIMKEN
TIMKEN
AA184
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN AA184
V-Belt; AA Series; Double Belt Style; 187.3" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
AA184
BDI部件号
20657216
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/AA184/p/20657216
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0038244241514
重量 / Kilogram
0.64
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
AA
传动带类别
V-Belt Double
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
详细描述
V-Belt; AA Series; Double Belt Style; 187.3" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
传动带外侧长度
187.3 英寸 | 4757.42 毫米