![AP33](/medias/INDGATBLTXXX-V-PRDTR-A-B-C-3V-5V-8V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZqTDJobE5TOHhNRFF3T1RRMk1qVXpNREEzT0M5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlRVWtSVVVsOUJYMEpmUTE4elZsODFWbDg0Vmw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDhiOWExMjlmNzlhYTViMzFmYTRiN2FmNjJhYTUwYzcwMjZkNzk0ZWM4ZDhiYTgzZDc4YTAyOTg1YjUwOTk2YTI)
![AP33](/medias/INDGATBLTXXX-V-PRDTR-A-B-C-3V-5V-8V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZqTDJobE5TOHhNRFF3T1RRMk1qVXpNREEzT0M5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlRVWtSVVVsOUJYMEpmUTE4elZsODFWbDg0Vmw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDhiOWExMjlmNzlhYTViMzFmYTRiN2FmNjJhYTUwYzcwMjZkNzk0ZWM4ZDhiYTgzZDc4YTAyOTg1YjUwOTk2YTI)
GATES
GATES
AP33
GATES GATES
描述
GATES AP33
V-Belt; A Series; 35" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Aramid Tensile Material; Fabric Outer Material
制造商部件号
AP33
BDI部件号
1119349
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/AP33/p/1119349
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075134862
重量 / Kilogram
0.12
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
A
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Aramid
外圈材料
Fabric
其它特点
Predator
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
AP33 ; 13X850Li
制造商内部编号
9185-0033
重量/磅
0.118
详细描述
V-Belt; A Series; 35" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Aramid Tensile Material; Fabric Outer Material
带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
传动带外侧长度
35 英寸 | 889 毫米