https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-CG-AVX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFETXhMMmhsTnk4eE1ETTNNelF5TXpVNU5UVTFNQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlZsOURSMTlCVmxoZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzN2E2OWE1ZjU3YjM0NDIwMmJmYThkZmMyYzhmOWEyMzBhMTNkMjg1MzgyNTFmOTU1MDlhOWM5OWEwYzFiYzZl
OPTIBELT
OPTIBELT
AVX13X2500LA
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT AVX13X2500LA
V-Belt; AVX13 Series; Cogged Belt Style; 2500MM Belt Outside Length; 13MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
制造商部件号
AVX13X2500LA
BDI部件号
1472461
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/AVX13X2500LA/p/1472461
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486110630
重量 / Kilogram
0.223
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
AVX13
传动带类别
V-Belt Cogged
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
其它特点
Marathon 1
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
AVX13X2500LA
重量/磅
0.223
详细描述
V-Belt; AVX13 Series; Cogged Belt Style; 2500MM Belt Outside Length; 13MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
传动带外侧长度
98.425 英寸 | 2500 毫米
带宽
0.512 英寸 | 13 毫米