CONTINENTAL
CONTINENTAL
AX112-A ; X13X2845Li
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL AX112-A ; X13X2845Li
V-Belt; AX-X13X Series; Cogged Belt Style; 114"-2895MM Belt Outside Length; 1/2"-13MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
AX112-A ; X13X2845Li
BDI部件号
397822
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/AX112-A-;-X13X2845Li/p/397822
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256047602
重量 / Kilogram
0.27
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
AX | X13X
传动带类别
V-Belt Cogged
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
Conti VX Advance
英寸 - 公制
Inch | Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
AX112
重量/磅
0.7
详细描述
V-Belt; AX-X13X Series; Cogged Belt Style; 114"-2895MM Belt Outside Length; 1/2"-13MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
114 英寸 | 2895 毫米
带宽
0.5 英寸 | 13 毫米