TB WOODS
TB WOODS
AX91
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS AX91
V-Belt; AX Series; Cogged Belt Style; 93" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
制造商部件号
AX91
BDI部件号
984687
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/AX91/p/984687
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672196956
重量 / Kilogram
0.263
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
AX
传动带类别
V-Belt Cogged
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
AX91
重量/磅
0.6
详细描述
V-Belt; AX Series; Cogged Belt Style; 93" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
传动带外侧长度
93 英寸 | 2362.2 毫米
带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米