BROWNING
BROWNING
BB108
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING BB108
V-Belt; B Double Series; V-Belt Double; 112.6" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band
制造商部件号
BB108
BDI部件号
319338
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/BB108/p/319338
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289037018
重量 / Kilogram
0.726
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
BB
传动带类别
V-Belt Double
皮带峰数
1 Band
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
类别 - Mfr
1221/1222
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
BB108
制造商内部编号
3432846
重量/磅
1.6
详细描述
V-Belt; B Double Series; V-Belt Double; 112.6" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band
带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
传动带外侧长度
112.6 英寸 | 2860.04 毫米