https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBLTXXX-V-1BND-BB-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI3Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMzTDJneE5TOHhNRFkwTkRBd05UWTFNRFEyTWk5SlRrUkVUMFJDVEZSWVdGaGZWbDh4UWs1RVgwSkNYMEZmUWw5RFgwUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWExN2M4YTMwOTBhOTU5ZWUzYTRhOWFjODk5YzZjMzhiMzE0MDk1ZGJiMTlhNDA0ODhhZGE1MTZmMjYyN2NiMw
DODGE
DODGE
BB180; 109094
DODGE DODGE
描述
DODGE BB180; 109094
V-Belt; BB Series; Double Belt Style; 183" Belt Outside Length; 21/32" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
BB180; 109094
BDI部件号
24095413
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/BB180;-109094/p/24095413
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475075973
重量 / Kilogram
0.998
Product Group - BDI
M02236
传动带系列
BB
传动带类别
V-Belt Double
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商内部编号
109094
重量/磅
2.2
详细描述
V-Belt; BB Series; Double Belt Style; 183" Belt Outside Length; 21/32" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
183 英寸 | 4648.2 毫米
带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米