https://www.bdiexpress.com/medias/INDCRLBLTXXX-V-CG-AX-BX-CX-DX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc2MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl3TDJoaE5TOHhNREUyTXpJeE5UZ3lOamszTkM5SlRrUkRVa3hDVEZSWVdGaGZWbDlEUjE5QldGOUNXRjlEV0Y5RVdGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhZDg5Y2M1YjlkZmY4NmQ5NGNlOWIyZWZmODg5YWE4ZTFlODZlNGRjMDM1YTQyYWVjZDM5N2EzMDA1NWYxODEy
TIMKEN
TIMKEN
BX156
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN BX156
V-Belt; BX Series; Cogged Belt Style; 159.3" Belt Outside Length; 21/32" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
BX156
BDI部件号
24301069
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/BX156/p/24301069
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964353658
重量 / Kilogram
0.564
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
BX
传动带类别
V-Belt Cogged
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
Gold Ribbon
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
详细描述
V-Belt; BX Series; Cogged Belt Style; 159.3" Belt Outside Length; 21/32" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
159.3 英寸 | 4046.22 毫米
带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米