https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-CG-AX-BX-CX-DX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJneE9TOHhNRFF4T0RZM016VTBPVE0wTWk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDlEUjE5QldGOUNXRjlEV0Y5RVdGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzNjdkNTU5ZDNlNDM4MGY0MTYwYjkxYjJiMjU2OGNiNTU4OTIzMTI4MGUwOTM0MDgxNjc4ODE3YmY5NzIxYjBm
BANDO
BANDO
BX210
BANDO BANDO
描述
BANDO BX210
V-Belt; BX Series; Cogged Belt Style; 213" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
制造商部件号
BX210
BDI部件号
133032
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/BX210/p/133032
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0649717371470
重量 / Kilogram
1.008
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
BX
传动带类别
V-Belt Cogged
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
其它特点
Power King
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
BX210
重量/磅
2.1
详细描述
V-Belt; BX Series; Cogged Belt Style; 213" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
传动带外侧长度
213 英寸 | 5410.2 毫米