https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBLTXXX-V-1BND-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJoaVpTOHhNRFkwTXprNU56Y3lNRFl3Tmk5SlRrUkVUMFJDVEZSWVdGaGZWbDh4UWs1RVgwRmZRbDlEWDBSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzNjU0ZDQzMjFkYzYyMTE1MDAwOGNmNWE2ZDIyMTRjMmYxYzE1YTA4NTU4NzBlNTBlOGE1OTU5Y2FhNmQzYmYy
DODGE
DODGE
C190
DODGE DODGE
描述
DODGE C190
V-Belt; C Series; 194" Belt Outside Length; 7/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
C190
BDI部件号
22263064
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/C190/p/22263064
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477063671
重量 / Kilogram
1.71
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
C
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商内部编号
102593
重量/磅
3.77
详细描述
V-Belt; C Series; 194" Belt Outside Length; 7/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
194 英寸 | 4927.6 毫米
带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米