https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJnME9TOHhNRFV3TnpJek5qZzJPREV5Tmk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDlCWDBKZlExOUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGM4ZWQ5Y2I4Nzc5YTQ0OTVmOGJkMmNmODNkYmYyOGU1YmUzZjlkNGI2OGU4MDAyOGI2NmFjYzhhNmJlNDAzZWY
TB WOODS
TB WOODS
CP188
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS CP188
V-Belt; C Series; 192" Belt Outside Length; 7/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
制造商部件号
CP188
BDI部件号
17114727
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/CP188/p/17114727
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.45
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
C
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
重量/磅
1.453
详细描述
V-Belt; C Series; 192" Belt Outside Length; 7/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
传动带外侧长度
192 英寸 | 4876.8 毫米