https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBLTXXX-V-CG-AX-BX-CX-DX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJoaE9TOHhNRFF5TWpRMU56WTVOakk0Tmk5SlRrUkVUMFJDVEZSWVdGaGZWbDlEUjE5QldGOUNXRjlEV0Y5RVdGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1YzFiMTBhNWRiOTIwYWRjMDk0OTExYzA1MDUzN2I0MDU1NWJjNTUzOTM2MTQyYzhkYzUzMWEzMzE0Y2I4YjU5
DODGE
DODGE
CX68
DODGE DODGE
描述
DODGE CX68
V-Belt; CX Series; Cogged Belt Style; 72" Belt Outside Length; 7/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
CX68
BDI部件号
254120
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/CX68/p/254120
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475074037
重量 / Kilogram
0.527
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
CX
传动带类别
V-Belt Cogged
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
详细描述
V-Belt; CX Series; Cogged Belt Style; 72" Belt Outside Length; 7/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
72 英寸 | 1828.8 毫米
带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米