CONTINENTAL
CONTINENTAL
CX75-A ; X22X1900Li
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL CX75-A ; X22X1900Li
V-Belt; CX-X22X Series; Cogged Belt Style; 79"-1988MM Belt Outside Length; 7/8"-22MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
CX75-A ; X22X1900Li
BDI部件号
397865
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/CX75-A-;-X22X1900Li/p/397865
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256048272
重量 / Kilogram
0.597
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
CX | X22X
传动带类别
V-Belt Cogged
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
Conti VX Advance
英寸 - 公制
Inch | Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
CX75
重量/磅
1.32
详细描述
V-Belt; CX-X22X Series; Cogged Belt Style; 79"-1988MM Belt Outside Length; 7/8"-22MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.875 英寸 | 22 毫米
传动带外侧长度
79 英寸 | 1988 毫米