OPTIBELT
OPTIBELT
D128 ; 32X3251
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT D128 ; 32X3251
V-Belt; D-32X Series; 133"-3377MM Belt Outside Length; 1-1/4"-32MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
制造商部件号
D128 ; 32X3251
BDI部件号
1064299
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/D128-;-32X3251/p/1064299
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486356229
重量 / Kilogram
2.173
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
D | 32X
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
英寸 - 公制
Inch | Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
D128
重量/磅
4.79
详细描述
V-Belt; D-32X Series; 133"-3377MM Belt Outside Length; 1-1/4"-32MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
带宽
1.25 英寸 | 32 毫米
传动带外侧长度
133 英寸 | 3377 毫米