TB WOODS
TB WOODS
DX180
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS DX180
V-Belt; DX Series; Cogged Belt Style; 185" Belt Outside Length; 1-1/4" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
制造商部件号
DX180
BDI部件号
996619
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/DX180/p/996619
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672235068
重量 / Kilogram
3.08
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
DX
传动带类别
V-Belt Cogged
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
DX180
重量/磅
6.8
详细描述
V-Belt; DX Series; Cogged Belt Style; 185" Belt Outside Length; 1-1/4" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
传动带外侧长度
185 英寸 | 4699 毫米
带宽
1.25 英寸 | 31.75 毫米