TB WOODS
TB WOODS
DX300
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS DX300
V-Belt; DX Series; Cogged Belt Style; 303" Belt Outside Length; 1-1/4" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
制造商部件号
DX300
BDI部件号
991103
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/DX300/p/991103
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672235136
重量 / Kilogram
5.164
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
DX
传动带类别
V-Belt Cogged
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
DX300
重量/磅
11.4
详细描述
V-Belt; DX Series; Cogged Belt Style; 303" Belt Outside Length; 1-1/4" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
带宽
1.25 英寸 | 31.75 毫米
传动带外侧长度
303 英寸 | 7696.2 毫米