https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJnME9TOHhNRFV3TnpJek5qZzJPREV5Tmk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDlCWDBKZlExOUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGM4ZWQ5Y2I4Nzc5YTQ0OTVmOGJkMmNmODNkYmYyOGU1YmUzZjlkNGI2OGU4MDAyOGI2NmFjYzhhNmJlNDAzZWY
GATES
GATES
E147-1/2 ; 38X3748Li DELTA CLASSIC
GATES GATES
描述
GATES E147-1/2 ; 38X3748Li DELTA CLASSIC
V-Belt; E-38X Series; 154-1/2"-3905MM Belt Outside Length; 1-1/2"-38MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
E147-1/2 ; 38X3748Li DELTA CLASSIC
BDI部件号
20053056
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/E147-1-2-;-38X3748Li-DELTA-CLASSIC/p/20053056
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 7 |
BDI- 匈牙利 | 13 |
BDI- 罗马尼亚 | 7 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3.32
Product Group - BDI
M02236
传动带系列
E | 38X
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
Delta
英寸 - 公制
Inch | Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
E147-1/2 38X3748LI DELTA CLASSIC
重量/磅
3.32
详细描述
V-Belt; E-38X Series; 154-1/2"-3905MM Belt Outside Length; 1-1/2"-38MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
1.5 英寸 | 38 毫米
传动带外侧长度
154.5 英寸 | 3905 毫米