E195 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBLTXXX-V-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsyTDJnNFpDOHhNRFF5TWpRMU5UazVNak0xTUM5SlRrUkVUMFJDVEZSWVdGaGZWbDlCWDBKZlExOUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJiOTZhZWI1MjE3NTk2OGQxYWZlMDAyY2Y0Mjc5ZjU4OGZiMmZhZmYyODFlNWQyMDQxNTgxNzJlMjY4OTZjZTE
252918 V型带 

DODGE DODGE

E195

描述

DODGE E195

V-Belt; E Series; 202" Belt Outside Length; 1-1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

E195

BDI部件号
252918

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475059935
重量 / Kilogram
4.58
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
E
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
E195 BELT
制造商内部编号
107132
重量/磅
10.1
详细描述
V-Belt; E Series; 202" Belt Outside Length; 1-1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
202 英寸 | 5130.8 毫米
带宽
1.5 英寸 | 38 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新