CONTINENTAL
CONTINENTAL
E420
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL E420
V-Belt; E Series; 424" Belt Outside Length; 1-1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
E420
BDI部件号
399655
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/E420/p/399655
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256047244
重量 / Kilogram
9.95
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
E
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
Conti V
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
E420
重量/磅
21.92
详细描述
V-Belt; E Series; 424" Belt Outside Length; 1-1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
1.5 英寸 | 38 毫米
传动带外侧长度
424 英寸 | 10769.6 毫米