https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-AA-BB-CC-DD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJneFlTOHhNRE0zTXpZMk1qa3dNREkxTkM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDlCUVY5Q1FsOURRMTlFUkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGIxMTRjOTM3YTIzYWE2ODljNTBlMDFmN2FlZTgzZWRhODg3ZmI2NGZlZTk2YzY0N2M2MTJkMDVkNDMxYmRmNDQ
TIMKEN
TIMKEN
HCC182
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HCC182
V-Belt; CC Series; Double Belt Style; 186" Belt Outside Length; 7/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
制造商部件号
HCC182
BDI部件号
20537632
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/HCC182/p/20537632
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
CC
传动带类别
V-Belt Double
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
其它特点
Super AG Drive | Heavy Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
重量/磅
0.01
详细描述
V-Belt; CC Series; Double Belt Style; 186" Belt Outside Length; 7/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
传动带外侧长度
186 英寸 | 4724.4 毫米
带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米