BDI APPROVED
BDI APPROVED
MQBF532225 TU-6 ENDLESS BELT 3 X 1340MM
BDI APPROVED BDI APPROVED
描述
BDI APPROVED MQBF532225 TU-6 ENDLESS BELT 3 X 1340MM
制造商部件号
MQBF532225 TU-6 ENDLESS BELT 3 X 1340MM
BDI部件号
28170844
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/MQBF532225-TU-6-ENDLESS-BELT-3-X-1340MM/p/28170844
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
M02356