MXV5-1590 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-MXV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJnd055OHhNREF5T0RVME1EZ3lNVFV6TkM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDlOV0ZaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmMThhYjU3MGE3NGVhMDBjMmYyZWFjY2QyNDQyOGUwODQ4YWJlZGE3NTQ2NDFmNzdmYjFlNjg3NGFlYTIwM2U1
20890093 V型带 

MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP

MXV5-1590

描述

MEGADYNE GROUP MXV5-1590

V-Belt; MXV5 Series; 159" Belt Outside Length; 21/32" Belt Width; 1 Band; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

MXV5-1590

BDI部件号
20890093

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
AMMEGA
最低订购量
EAN条码
0746041417666
重量 / Kilogram
0.749
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
MXV5
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Aramid
外圈材料
Rubber
其它特点
Super Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
MXV5-1590
详细描述
V-Belt; MXV5 Series; 159" Belt Outside Length; 21/32" Belt Width; 1 Band; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
传动带外侧长度
159 英寸 | 4038.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新