OPTIBELT
OPTIBELT
OPT B81
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPT B81 ; 皮带/三角带
V-Belt; B-17X Series; 84"-2129MM Belt Outside Length; 5/8"-17MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
制造商部件号
B81 17X2060
BDI部件号
1406501
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/OPT-B81/p/1406501
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 8 |
BDI- 美国 | 20 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486345582
重量 / Kilogram
0.408
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
B | 17X
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
英寸 - 公制
Inch | Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
B81
重量/磅
0.89
详细描述
V-Belt; B-17X Series; 84"-2129MM Belt Outside Length; 5/8"-17MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
传动带外侧长度
84 英寸 | 2129 毫米
带宽
0.625 英寸 | 17 毫米