https://www.bdiexpress.com/medias/INDOPTXXXXXX-3VX-5VX-NX-XPA-B-C-Z-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAxODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJnM05pOHhNRGt4TmpZNE5EQXdOVFF3Tmk5SlRrUlBVRlJZV0ZoWVdGaGZNMVpZWHpWV1dGOU9XRjlZVUVGZlFsOURYMXBmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDk2NTg5ODhlNjMxM2FlNTliNzhjYTM1MzA5MmU5OGU3NGYxNjY4ZjMzMzJjY2UxNzQ1OTM4ZjBlMmYyZTZjYzE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDOPTXXXXXX-3VX-5VX-NX-XPA-B-C-Z-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAxODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJnM05pOHhNRGt4TmpZNE5EQXdOVFF3Tmk5SlRrUlBVRlJZV0ZoWVdGaGZNMVpZWHpWV1dGOU9XRjlZVUVGZlFsOURYMXBmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDk2NTg5ODhlNjMxM2FlNTliNzhjYTM1MzA5MmU5OGU3NGYxNjY4ZjMzMzJjY2UxNzQ1OTM4ZjBlMmYyZTZjYzE
OPTIBELT
OPTIBELT
OPT XPA1450
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPT XPA1450 4H ; 皮带/三角带
V-Belt; XPA Series; Cogged Belt Style; 1468MM Belt Outside Length; 12.7MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
制造商部件号
XPA1450
BDI部件号
1085125
详情
32.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/OPT-XPA1450/p/1085125
单价(不含税)
¥32.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4044978160324
重量 / Kilogram
0.127
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
XPA
传动带类别
V-Belt Cogged
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
其它特点
Super E Power
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
XPA1450
重量/磅
0.34
详细描述
V-Belt; XPA Series; Cogged Belt Style; 1468MM Belt Outside Length; 12.7MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
传动带外侧长度
57.795 英寸 | 1468 毫米

