https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-BNDCG-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJnMFlTOHhNREk1TXpRd01EUXdNems1T0M5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDlDVGtSRFIxOUJYMEpmUTE5RVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58N2U1MmU2YzkwMmU3MzZkYzNjMzYyMTVmZDRlZDBjNmFmZGNiOTQ4Yzg3NzYwNmYzOTRiNTJkMzdhNTRmNmNjMA
SKF
SKF
PHG BX100X3
SKF SKF
描述
SKF PHG BX100X3
V-Belt; BX Series; Banded Cogged Belt Style; 103" Belt Outside Length; 1-7/8" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
制造商部件号
PHG BX100X3
BDI部件号
1270545
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/PHG-BX100X3/p/1270545
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572868331
重量 / Kilogram
1.467
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
BX
传动带类别
V-Belt Banded Cogged
皮带峰数
3 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
详细描述
V-Belt; BX Series; Banded Cogged Belt Style; 103" Belt Outside Length; 1-7/8" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
带宽
1.875 英寸 | 47.625 毫米
传动带外侧长度
103 英寸 | 2616.2 毫米