https://www.bdiexpress.com/medias/INDCRLBLTXXX-V-BND-R3V-R5V-R8V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU4NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJnM01pOHhNREUyTXpJeE16SXdOVFV6TkM5SlRrUkRVa3hDVEZSWVdGaGZWbDlDVGtSZlVqTldYMUkxVmw5U09GWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzAzOWI3ZjA1NjljZjgxODhkMzJhMTlkOWFjNGY4MTA5ODFhZjRmODUxNDY2Y2QwNTU2Y2FlNTk5NmFkYzUyNg
TIMKEN
TIMKEN
R3V580-3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN R3V580-3
V-Belt; 3V Series; Banded Belt Style; 58" Belt Outside Length; 1-1/8" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
制造商部件号
R3V580-3
BDI部件号
20659550
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/R3V580-3/p/20659550
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0785201982941
重量 / Kilogram
0.463
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
3V
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
3 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
其它特点
Super Power Wedge
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
详细描述
V-Belt; 3V Series; Banded Belt Style; 58" Belt Outside Length; 1-1/8" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
带宽
1.125 英寸 | 28.575 毫米
传动带外侧长度
58 英寸 | 1473.2 毫米