TIMKEN
TIMKEN
R3VX500-7
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN R3VX500-7
V-Belt; 3VX Series; Banded Cogged Belt Style; 50" Belt Outside Length; 2-5/8" Belt Width; 7 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
R3VX500-7
BDI部件号
228530
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/R3VX500-7/p/228530
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0785201703188
重量 / Kilogram
1.317
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
3VX
传动带类别
V-Belt Banded Cogged
皮带峰数
7 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
Power Wedge
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
R3VX500-7
重量/磅
2.912
详细描述
V-Belt; 3VX Series; Banded Cogged Belt Style; 50" Belt Outside Length; 2-5/8" Belt Width; 7 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
2.625 英寸 | 66.675 毫米
传动带外侧长度
50 英寸 | 1270 毫米


