https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBLTXXX-V-BNDCG-3V-5V-8V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJoaU15OHhNRFF5TWpRMU56TXpOVGd6T0M5SlRrUkVUMFJDVEZSWVdGaGZWbDlDVGtSRFIxOHpWbDgxVmw4NFZsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiZGJhNmYwOWQ4NzQzYmQ1MGRmYTNhZTZjMzI0YmUzOGZiY2M2ZjBkOGYyNTRkYmIxMWZjMThlMWMwMTM4MDQ2
DODGE
DODGE
R3VX530-4
DODGE DODGE
描述
DODGE R3VX530-4
V-Belt; 3VX Series; Banded Cogged Belt Style; 53" Belt Outside Length; 1-1/2" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
R3VX530-4
BDI部件号
253770
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/R3VX530-4/p/253770
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475069545
重量 / Kilogram
0.59
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
3VX
传动带类别
V-Belt Banded Cogged
皮带峰数
4 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
Narrow Profile
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
详细描述
V-Belt; 3VX Series; Banded Cogged Belt Style; 53" Belt Outside Length; 1-1/2" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
53 英寸 | 1346.2 毫米
带宽
1.5 英寸 | 38 毫米