https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-BND-3V-5V-8V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzM5MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZpTDJnd09TOHhNRFF4T0RZeU9EazRORGcyTWk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDlDVGtSZk0xWmZOVlpmT0ZaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiZTU2Njg2Yzk2YWMxMTRjMDhmYzg2NjMzMjA2YzQ1MjY2MmU2OTRkYTJhODdjOGZhOWE2NjE2ZmFmZWJjOWM4
TIMKEN
TIMKEN
R5V1250-9
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN R5V1250-9
V-Belt; 5V Series; Banded Belt Style; 125" Belt Outside Length; 5-5/8" Belt Width; 9 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
制造商部件号
R5V1250-9
BDI部件号
227728
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/R5V1250-9/p/227728
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0785201880711
重量 / Kilogram
8.46
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
5V
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
9 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
其它特点
Super Power Wedge
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
R5V1250-9
重量/磅
18.63
详细描述
V-Belt; 5V Series; Banded Belt Style; 125" Belt Outside Length; 5-5/8" Belt Width; 9 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
带宽
5.625 英寸 | 142.875 毫米
传动带外侧长度
125 英寸 | 3175 毫米