https://www.bdiexpress.com/medias/INDCRLBLTXXX-V-BND-R5VK-R8VK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU2Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl5TDJnM1pDOHhNREUyTXpJeE16VXpNekl4TkM5SlRrUkRVa3hDVEZSWVdGaGZWbDlDVGtSZlVqVldTMTlTT0ZaTFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MWM5YTRhZmRmMTgyMGYwZmI4ZTZjMmY5YThlNGE3NDE3Y2Q4NjFjN2E0ZjNlYWJmYmMwOGUyYmJkMjA1ZGUyNg
TIMKEN
TIMKEN
R5VK850-5
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN R5VK850-5
V-Belt; 5V Series; Banded Belt Style; 85" Belt Outside Length; 3-1/8" Belt Width; 5 Bands; Aramid Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
制造商部件号
R5VK850-5
BDI部件号
24301584
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/R5VK850-5/p/24301584
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964420459
重量 / Kilogram
2.565
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
5V
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
5 Bands
张力线材料
Aramid
外圈材料
Rubber and Fabric
其它特点
Aramax | Super Power Wedge
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
详细描述
V-Belt; 5V Series; Banded Belt Style; 85" Belt Outside Length; 3-1/8" Belt Width; 5 Bands; Aramid Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
传动带外侧长度
85 英寸 | 2159 毫米
带宽
3.125 英寸 | 79.375 毫米