TIMKEN
TIMKEN
R5VX1400-5
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN R5VX1400-5
V-Belt; 5VX Series; Banded Cogged Belt Style; 140" Belt Outside Length; 3-1/8" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
R5VX1400-5
BDI部件号
228682
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/R5VX1400-5/p/228682
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0785201707513
重量 / Kilogram
7.14
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
5VX
传动带类别
V-Belt Banded Cogged
皮带峰数
5 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
Power Wedge
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
R5VX1400-5
重量/磅
15.735
详细描述
V-Belt; 5VX Series; Banded Cogged Belt Style; 140" Belt Outside Length; 3-1/8" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
140 英寸 | 3556 毫米
带宽
3.125 英寸 | 79.375 毫米