https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBLTXXX-V-CG-2BND-R-3V-5V-8V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJoa05pOHhNRFkwTkRBeE1UQXlORFF4TkM5SlRrUkVUMFJDVEZSWVdGaGZWbDlEUjE4eVFrNUVYMUpmTTFaZk5WWmZPRlpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGQyMDY1YTY0YWY4OTQ3M2M1Nzc0Mzg4M2Y3NGYzOGExYzE3ZWQ2MzEyZjI2YzZmZDY3NDliYzczOTM2YTY1N2E
DODGE
DODGE
R5VX1900-2
DODGE DODGE
描述
DODGE R5VX1900-2
V-Belt; 5VX Series; Banded Cogged Belt Style; 190" Belt Outside Length; 1-1/4" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
R5VX1900-2
BDI部件号
253921
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/R5VX1900-2/p/253921
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475071081
重量 / Kilogram
2.722
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
5VX
传动带类别
V-Belt Banded Cogged
皮带峰数
2 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
Narrow Profile
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
重量/磅
6
详细描述
V-Belt; 5VX Series; Banded Cogged Belt Style; 190" Belt Outside Length; 1-1/4" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
190 英寸 | 4826 毫米
带宽
1.25 英寸 | 31.75 毫米