https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-3V-5V-8V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJnMU9TOHhNRE0zTXpNd01qRXlORFUzTkM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDh6Vmw4MVZsODRWbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8N2JlMDJkMmExZWE3MWYyMjZhMDg1YzA0MWU4NjhhMWM4NjY4YWE1YmE4MDBmZDBkODhhYjExYzRhMzc4MGQ4Mw
MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
R8V3550/P
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
描述
MEGADYNE GROUP R8V3550/P
V-Belt; 8V Series; 355" Belt Outside Length; 1" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
R8V3550/P
BDI部件号
20367954
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/R8V3550-P/p/20367954
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
8V
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
Unimatch | Narrow Deep Profile
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
R8V3550/P
重量/磅
0.01
详细描述
V-Belt; 8V Series; 355" Belt Outside Length; 1" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
传动带外侧长度
355 英寸 | 9017 毫米