![RB173-2](/medias/INDDODBLTXXX-V-BND-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJobE9TOHhNRFF5TWpRMU5qVTBPVFF3Tmk5SlRrUkVUMFJDVEZSWVdGaGZWbDlDVGtSZlFWOUNYME5mUkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDg4NjA1Y2FmMzYzOTFmNmMwNDMzNDQzYWIwZjAwZDcxYjc5YzkxODRhNDMzMDdkNmIwYzdjYjk5NTdhNzVmODE)
![RB173-2](/medias/INDDODBLTXXX-V-BND-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJobE9TOHhNRFF5TWpRMU5qVTBPVFF3Tmk5SlRrUkVUMFJDVEZSWVdGaGZWbDlDVGtSZlFWOUNYME5mUkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDg4NjA1Y2FmMzYzOTFmNmMwNDMzNDQzYWIwZjAwZDcxYjc5YzkxODRhNDMzMDdkNmIwYzdjYjk5NTdhNzVmODE)
DODGE
DODGE
RB173-2
DODGE DODGE
描述
DODGE RB173-2
V-Belt; B Series; Banded Belt Style; 176" Belt Outside Length; 1-1/4" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
RB173-2
BDI部件号
253276
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/RB173-2/p/253276
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475063673
重量 / Kilogram
2.313
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
B
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
2 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
RB173-2 BELT
制造商内部编号
107525
重量/磅
5.1
详细描述
V-Belt; B Series; Banded Belt Style; 176" Belt Outside Length; 1-1/4" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
1.25 英寸 | 31.75 毫米
传动带外侧长度
176 英寸 | 4470.4 毫米