![RB93-9](/medias/INDXXXBLTXXX-V-BND-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmhrWkM4eE1ETTNNelkxTVRnMU56UXpPQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlZsOUNUa1JmUVY5Q1gwTmZSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OWNiOWY0YjgxNDFjOGRiOTgxNjVlOTgyOTUyOGY5MmE2YjVkY2FjNWE2MDY3YWIxNDRkZjBiNmEyOGExNzE1Mg)
![RB93-9](/medias/INDXXXBLTXXX-V-BND-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmhrWkM4eE1ETTNNelkxTVRnMU56UXpPQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlZsOUNUa1JmUVY5Q1gwTmZSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OWNiOWY0YjgxNDFjOGRiOTgxNjVlOTgyOTUyOGY5MmE2YjVkY2FjNWE2MDY3YWIxNDRkZjBiNmEyOGExNzE1Mg)
TIMKEN
TIMKEN
RB93-9
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN RB93-9
V-Belt; B Series; Banded Belt Style; 96" Belt Outside Length; 5-5/8" Belt Width; 9 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
制造商部件号
RB93-9
BDI部件号
226369
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/RB93-9/p/226369
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0785201879951
重量 / Kilogram
6.18
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
B
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
9 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
其它特点
Super Blue Ribbon
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
RBP93-9
重量/磅
13.617
详细描述
V-Belt; B Series; Banded Belt Style; 96" Belt Outside Length; 5-5/8" Belt Width; 9 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
传动带外侧长度
96 英寸 | 2438.4 毫米
带宽
5.625 英寸 | 142.875 毫米