https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBLTXXX-V-BNDCG-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI2NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl5TDJobE1DOHhNRFF5TWpNME1UVTJOalE1TkM5SlRrUkVUMFJDVEZSWVdGaGZWbDlDVGtSRFIxOUJYMEpmUTE5RVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTlhMjNmOTIwNDQxZDgyOThlZmEyNGYyYzAxZDRjMGJiZmU1NDhiNThjOWZmZGQ1ZDMxYzllNmM3NmQ1ZGZhZA
DODGE
DODGE
RBX158-3
DODGE DODGE
描述
DODGE RBX158-3
V-Belt; BX Series; Banded Cogged Belt Style; 161" Belt Outside Length; 1-7/8" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
RBX158-3
BDI部件号
282060
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/RBX158-3/p/282060
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475077533
重量 / Kilogram
2.517
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
BX
传动带类别
V-Belt Banded Cogged
皮带峰数
3 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
RBX158-3 BELT
制造商内部编号
481611
重量/磅
5.55
详细描述
V-Belt; BX Series; Banded Cogged Belt Style; 161" Belt Outside Length; 1-7/8" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
1.875 英寸 | 47.625 毫米
传动带外侧长度
161 英寸 | 4089.4 毫米