https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBLTXXX-V-BNDCG-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI2NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl5TDJobE1DOHhNRFF5TWpNME1UVTJOalE1TkM5SlRrUkVUMFJDVEZSWVdGaGZWbDlDVGtSRFIxOUJYMEpmUTE5RVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTlhMjNmOTIwNDQxZDgyOThlZmEyNGYyYzAxZDRjMGJiZmU1NDhiNThjOWZmZGQ1ZDMxYzllNmM3NmQ1ZGZhZA
DODGE
DODGE
RCX90-4
DODGE DODGE
描述
DODGE RCX90-4
V-Belt; CX Series; Banded Cogged Belt Style; 94" Belt Outside Length; 3-1/2" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
RCX90-4
BDI部件号
282112
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/RCX90-4/p/282112
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475079568
重量 / Kilogram
3.538
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
CX
传动带类别
V-Belt Banded Cogged
皮带峰数
4 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
RCX90-4 BELT
制造商内部编号
481663
重量/磅
7.8
详细描述
V-Belt; CX Series; Banded Cogged Belt Style; 94" Belt Outside Length; 3-1/2" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
94 英寸 | 2387.6 毫米
带宽
3.5 英寸 | 88.9 毫米