https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBLTXXX-V-BND-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJobE9TOHhNRFF5TWpRMU5qVTBPVFF3Tmk5SlRrUkVUMFJDVEZSWVdGaGZWbDlDVGtSZlFWOUNYME5mUkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDg4NjA1Y2FmMzYzOTFmNmMwNDMzNDQzYWIwZjAwZDcxYjc5YzkxODRhNDMzMDdkNmIwYzdjYjk5NTdhNzVmODE
DODGE
DODGE
RD315-5
DODGE DODGE
描述
DODGE RD315-5
V-Belt; D Series; Banded Belt Style; 318" Belt Outside Length; 6-1/4" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
RD315-5
BDI部件号
253503
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/RD315-5/p/253503
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475066117
重量 / Kilogram
32.318
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
D
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
5 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
RD315-5 BELT
制造商内部编号
107780
重量/磅
71.25
详细描述
V-Belt; D Series; Banded Belt Style; 318" Belt Outside Length; 6-1/4" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
6.25 英寸 | 158.75 毫米
传动带外侧长度
318 英寸 | 8077.2 毫米