OPTIBELT
OPTIBELT
SPA1207
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPT SPA1207 ; 皮带/皮带,带轮
V-Belt; SPA Series; 1225MM Belt Outside Length; 12.7MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
制造商部件号
SPA1207
BDI部件号
1080353
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/SPA1207/p/1080353
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 10 |
BDI- 美国 | 9 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486076745
重量 / Kilogram
0.145
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
SPA
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
SPA1207
重量/磅
0.33
详细描述
V-Belt; SPA Series; 1225MM Belt Outside Length; 12.7MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
传动带外侧长度
48.228 英寸 | 1225 毫米
带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米