SPC  3620 Red Power https://www.bdiexpress.com/medias/INDOPTXXXXXX-SPABCZ-RP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTM3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmhrT1M4eE1Ea3hOelE1TmpZeE9UQXpPQzlKVGtSUFVGUllXRmhZV0ZoZlUxQkJRa05hWDFKUVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTAzMTc3YTljMzBjNTM4NzcyNDUzMzFkMjc4NjAyZjM0OTc3NWQ2YmM0OGI3YjA4MzdhYzBlY2ZiZDljNzU4Yw
21837500 V型带 

OPTIBELT OPTIBELT

SPC 3620 Red Power

描述

OPTIBELT SPC 3620 Red Power

V-Belt; SPC Series; 3650MM Belt Outside Length; 22MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

制造商部件号

SPC 3620 Red Power

BDI部件号
21837500

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
OPTIBELT
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
SPC
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
SPCRP3620
制造商内部编号
SPCRP3620
详细描述
V-Belt; SPC Series; 3650MM Belt Outside Length; 22MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
带宽
0.866 英寸 | 22 毫米
传动带外侧长度
143.701 英寸 | 3650 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新