对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

SPC4650RP https://www.bdiexpress.com/medias/INDOPTXXXXXX-SPABCZ-RP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTM3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmhrT1M4eE1Ea3hOelE1TmpZeE9UQXpPQzlKVGtSUFVGUllXRmhZV0ZoZlUxQkJRa05hWDFKUVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTAzMTc3YTljMzBjNTM4NzcyNDUzMzFkMjc4NjAyZjM0OTc3NWQ2YmM0OGI3YjA4MzdhYzBlY2ZiZDljNzU4Yw
15040144 V型带 

OPTIBELT OPTIBELT

SPC4650RP

描述

OPTIBELT SPC4650RP

V-Belt; SPC Series; 4680MM Belt Outside Length; 22MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

制造商部件号

SPC4650RP

BDI部件号
15040144

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
OPTIBELT
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
SPC
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
SPC4650RP
详细描述
V-Belt; SPC Series; 4680MM Belt Outside Length; 22MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
带宽
0.866 英寸 | 22 毫米
传动带外侧长度
184.252 英寸 | 4680 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新