https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-SPZ-SPA-SPB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF5TDJoa1pTOHhNRFV3TmpreE1qSTJPRE14T0M5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDlUVUZwZlUxQkJYMU5RUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDVkZmFiNjkxMmIwNTcxZDMxZWEyZWVjMWIwZmU3MzY4Y2I3ZmIyOWRiNmFmYzg5ZmE0NzkyOTZmZTM3ZTFlNTQ
CONTINENTAL
CONTINENTAL
SPZ0722
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL SPZ0722
V-Belt; SPZ Series; 735MM Belt Outside Length; 9.7MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
SPZ0722
BDI部件号
24552585
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/SPZ0722/p/24552585
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256709463
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
SPZ
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
GY Metric Series | Conti-V
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
SPZ0722 Ld CONTI-V METRIC
重量/磅
0.118
详细描述
V-Belt; SPZ Series; 735MM Belt Outside Length; 9.7MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.382 英寸 | 9.7 毫米
传动带外侧长度
28.937 英寸 | 735 毫米