对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

XPA1307 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-CG-METRIC-POWER-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZoTDJnNFpTOHhNRFF3T0RrMk1UUXdPVEExTkM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlEUjE5TlJWUlNTVU5mVUU5WFJWSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTIxMWZkNzkwY2RmNjIyMzRjNDU2ZTFjMGFmOTIwYmU4MWMzYzI0ZWY1MDA0YTdhODVkNTU5OTk0NTU2YWVmZQ
1410446 V型带 

GATES GATES

XPA1307

描述

GATES XPA1307

V-Belt; XPA Series; Cogged Belt Style; 1325MM Belt Outside Length; 12.7MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

XPA1307

BDI部件号
1410446

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 19
BDI- 匈牙利 19
BDI- 罗马尼亚 19

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053671728
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
XPA
传动带类别
V-Belt Cogged
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
XPA1307
重量/磅
0.45
详细描述
V-Belt; XPA Series; Cogged Belt Style; 1325MM Belt Outside Length; 12.7MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
传动带外侧长度
52.165 英寸 | 1325 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新