https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-CG-SPZX-SPAX-SPBX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U0TDJnME1DOHhNRFV3TnpNMk56VTBOamt4TUM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDlEUjE5VFVGcFlYMU5RUVZoZlUxQkNXRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTgwMTM3NzYxNzdlNThhMTNkZDgyYzc3NmNiNWJmY2E5ZDk1MDExZmMyNTAxMmQxOTdjN2VkYzk4NDFkODQ3ZQ
CONTINENTAL
CONTINENTAL
XPC3150-A
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL XPC3150-A
V-Belt; XPC Series; Cogged Belt Style; 3180MM Belt Outside Length; 22MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
XPC3150-A
BDI部件号
416820
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/XPC3150-A/p/416820
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256075803
重量 / Kilogram
0.988
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
XPC
传动带类别
V-Belt Cogged
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
Conti VX Advance
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
XPC3150
重量/磅
2.176
详细描述
V-Belt; XPC Series; Cogged Belt Style; 3180MM Belt Outside Length; 22MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
125.197 英寸 | 3180 毫米
带宽
0.866 英寸 | 22 毫米