https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-CG-SPZX-SPAX-SPBX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUzTDJnek5TOHhNRE14TnpFMk5Ea3dORFEzT0M5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlEUjE5VFVGcFlYMU5RUVZoZlUxQkNXRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MGM0MTEwZjhjZjMwMzg2YWQyYzAyYmNmNTM0ZjEyYzJhYTJjY2MwNDRmY2Q5OWQ3NzU1ZDA2ZTQwMTY1MmNlNA
GATES
GATES
XPZ1000 QUADPOWER II
GATES GATES
描述
GATES XPZ1000 QUADPOWER II
V-Belt; XPZ Series; Cogged Belt Style; 1013MM Belt Outside Length; 9.7MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
XPZ1000 QUADPOWER II
BDI部件号
15054716
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/XPZ1000-QUADPOWER-II/p/15054716
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
XPZ
传动带类别
V-Belt Cogged
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
Quad Power II
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
详细描述
V-Belt; XPZ Series; Cogged Belt Style; 1013MM Belt Outside Length; 9.7MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
39.882 英寸 | 1013 毫米
带宽
0.382 英寸 | 9.7 毫米