GATES
GATES
XPZ1420 QUADPOWER III
GATES GATES
描述
GATES XPZ1420 QUADPOWER III
V-Belt; XPZ Series; Cogged Belt Style; 1433MM Belt Outside Length; 9.7MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
XPZ1420 QUADPOWER III
BDI部件号
17015149
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/XPZ1420-QUADPOWER-III/p/17015149
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 捷克 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
XPZ
传动带类别
V-Belt Cogged
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
Quad Power III
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
详细描述
V-Belt; XPZ Series; Cogged Belt Style; 1433MM Belt Outside Length; 9.7MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.382 英寸 | 9.7 毫米
传动带外侧长度
56.417 英寸 | 1433 毫米