https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-CG-METRIC-POWER-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZoTDJnNFpTOHhNRFF3T0RrMk1UUXdPVEExTkM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlEUjE5TlJWUlNTVU5mVUU5WFJWSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTIxMWZkNzkwY2RmNjIyMzRjNDU2ZTFjMGFmOTIwYmU4MWMzYzI0ZWY1MDA0YTdhODVkNTU5OTk0NTU2YWVmZQ
GATES
GATES
XPZ1527
GATES GATES
描述
GATES XPZ1527
V-Belt; XPZ Series; Cogged Belt Style; 1540MM Belt Outside Length; 9.7MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
XPZ1527
BDI部件号
1138145
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/XPZ1527/p/1138145
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053692952
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
XPZ
传动带类别
V-Belt Cogged
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
XPZ1527
重量/磅
0.225
详细描述
V-Belt; XPZ Series; Cogged Belt Style; 1540MM Belt Outside Length; 9.7MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.382 英寸 | 9.7 毫米
传动带外侧长度
60.63 英寸 | 1540 毫米